Ensto Nor AS - Kabelmerke hvitt uten tekst - NO1170736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Kan klikkes på plass - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918496137
Elnummer
1170736
Leverandørens varenummer
NO1170736
Typebeskrivelse
NO1170736
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Kan klikkes på plass:
Ja
Preging utføres ved at siffer stanses inn i plastmaterialet, og gir en varig merking. For kabler med diameter opptil ca. 120 mm. Avstanden mellom merkene skal være maksimalt 1 meter for både en- og treleder kabel. Stripslengde 340 mm. Kabelmerke med merkeflate for opptil 12 tegn.


