Ensto Nor AS - Kabelskritt 5 leder 40/19 - SBO5.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 5-leder
Nominellt tverrsnitt - 4...50 mm²
Diameter før krymping - 50 mm
Driftstemperaturområde - -20...80 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100306618
Elnummer
1103861
Leverandørens varenummer
SBO5.1
Typebeskrivelse
1103861
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 5-leder
Nominellt tverrsnitt:
4...50 mm²
Diameter før krymping:
50 mm
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Diameter etter krymping:
15 mm
Totallengde etter krymping:
105 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
15 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
4 mm


