Ensto Nor AS - Kabelskritt kaldkrymp 4x150 - CSBO4.3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 150...150 mm²
Diameter før krymping - 88 mm
Driftstemperaturområde - -10...81 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918498445
Elnummer
1166034
Leverandørens varenummer
CSBO4.3
Typebeskrivelse
1166034
Type:
Kaldkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
150...150 mm²
Diameter før krymping:
88 mm
Driftstemperaturområde:
-10...81 °C
Diameter etter krymping:
40 mm
Totallengde etter krymping:
145 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
32 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
10 mm