Ensto Nor AS - Kaldkrymp endehette 18 til 24 mm. Passer bl.a. PFSP 3x10-35. - NO1166009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 28 mm
Indre diameter etter krymping - 14 mm
Med innvendig lim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918498322
Elnummer
1166009
Leverandørens varenummer
NO1166009
Typebeskrivelse
1166009
Type:
Kaldkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
28 mm
Indre diameter etter krymping:
14 mm
Med innvendig lim:
nei
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
100 mm
Nominellt tverrsnitt:
10...35 mm²
Nominell diameter i tommer:
1 1/4"
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Farge:
Svart
Materiale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


