Ensto Nor AS - KF 11 KOBLINGSSTYKKE 4-POL 1 - KF11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...6 mm²
Merkestrøm In - 62 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 4
Monteringsmetode - Direktemontering
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677162411
Elnummer
1262085
Leverandørens varenummer
KF11
Typebeskrivelse
Koblingsstykker
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...6 mm²
Merkestrøm In:
62 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...10 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Duroplast
Driftstemperaturområde:
-5...80 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
35 mm
Dybde:
50 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Farge:
Grå


