Ensto Nor AS - Kjedeisolator glass U160 BS - U160 BS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Henge- /strekkisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 170 mm
Krypestrømbane - 370 mm
Bruddstyrke - 160 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918487401
Elnummer
2861703
Leverandørens varenummer
U160 BS
Typebeskrivelse
2861703
Modell / utførelse:
Henge- /strekkisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
170 mm
Krypestrømbane:
370 mm
Bruddstyrke:
160 kN
Materiale:
Glass
Diameter:
280 mm
Vekt:
6,2 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
130 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
45 kV
Forurensningsgrad (verdi):
2