Ensto Nor AS - Kjettingtalje m/ kroker - Kito LB008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Diameter - 6 mm
Maks taudiameter - 0 mm
Maks last - 800 kg
Dobbelrull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494058
Elnummer
8852290
Leverandørens varenummer
Kito LB008
Typebeskrivelse
8852290
Kapslingsmateriale:
Stål
Diameter:
6 mm
Maks taudiameter:
0 mm
Maks last:
800 kg
Dobbelrull:
nei
Vanntett og støtsikkert gir- og bremsehus med rustfri bremsemekanisme. CE-merket. Sertifikat følger produktet. Kjetting i henhold til DIN5684. Diameter kjetting 5,6 mm. Løfteevne 8 kN.