Ensto Nor AS - Kjettingtalje m/ kroker
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Diameter - 10 mm
Maks taudiameter - 0 mm
Maks last - 3200 kg
Dobbelrull - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494072
Elnummer
8852292
Leverandørens varenummer
Kito LB032
Typebeskrivelse
8852292
Kapslingsmateriale
Stål
Diameter
10 mm
Maks taudiameter
0 mm
Maks last
3200 kg
Dobbelrull
Nei
Vanntett og støtsikkert gir- og bremsehus med rustfri bremsemekanisme. CE-merket. Sertifikat følger produktet. Kjetting i henhold til DIN5684. Diameter kjetting 10 mm. Løfteevne 32 kN.