Ensto Nor AS - Kontaktfett SR1 - SR1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Tube
Innhold - 225 ml
Nettovekt - 225 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677405402
Elnummer
2874561
Leverandørens varenummer
SR1
Typebeskrivelse
SR1
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Tube
Innhold:
225 ml
Nettovekt:
225 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
Ja
Form:
Gel
Syrefri:
Ja
SR1 brukes til å forhindre oksidasjon på aluminiumsoverflater. Bruk av stålbørste og kontaktfett SR1, reduserer overgangsmotstanden. SR1 er et halvfast spesialfett uten ledende partikler og beskytter forbindelsen mot korrosjon. Brukes for SL-, SM- og KG-klemmer og på aluminium, stål og kobberledere.


