Ensto Nor AS - Kortslutningsring, kaldkrymp 4x150 mm² - SCRKC3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 45,5 mm
Indre diameter etter krymping - 84,3 mm
Med innvendig lim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100331153
Elnummer
1103742
Leverandørens varenummer
SCRKC3
Typebeskrivelse
1103742
Type:
Kaldkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
45,5 mm
Indre diameter etter krymping:
84,3 mm
Med innvendig lim:
nei
Krympeforhold:
2:1
Totallengde etter krymping:
115 mm
Nominellt tverrsnitt:
150...150 mm²
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
100...100 °C
Farge:
Svart
Materiale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


