Ensto Nor AS - Kortslutningsring, varmkrymp 4x150 mm² - SCRKH3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 75 mm
Indre diameter etter krymping - 32 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100331191
Elnummer
1103746
Leverandørens varenummer
SCRKH3
Typebeskrivelse
1103746
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
75 mm
Indre diameter etter krymping:
32 mm
Med innvendig lim:
Ja
Krympeforhold:
3:1
Totallengde etter krymping:
133 mm
Nominellt tverrsnitt:
150...150 mm²
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
4,3 mm
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
100...100 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei