Ensto Nor AS - Kortslutningsring, varmkrymp 4x95 mm² - SCRKH2

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Kortslutningsring, varmkrymp 4x95 mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 75 mm

  • Indre diameter etter krymping - 32 mm

  • Med innvendig lim - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438100331184

Elnummer

1103745

Leverandørens varenummer

SCRKH2

Typebeskrivelse

SCRKH2

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

75 mm

Indre diameter etter krymping:

32 mm

Med innvendig lim:

Ja

Krympeforhold:

3:1

Totallengde etter krymping:

133 mm

Nominellt tverrsnitt:

95...95 mm²

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

4,3 mm

Gjennomsiktig:

nei

Driftstemperaturområde:

100...100 °C

Farge:

Svart

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

Kortslutningsring som kortslutter alle fire ledere. Leveres med kaldkrymp endehette og mastik for å tette mot vann og skitt. Settet består av en aluminiumsring som tres over kabelen. Ringene er forsynt med en skrue for hver leder. Skruene skrus inn med skrumaskin med passende momentjustering. Beskytter mot utilsiktet innkobling av kabel. Testet etter fremgangsmåte i IEC61230. Begrenset opp imot kortslutningsverdier angitt i varetekst og datablad. Beregnet for bruk på fire-leder aluminiums kabel type TFXP eller tilsvarende.