Ensto Nor AS - KRAFSE 971 M/SKAFT - 971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skaftlengde - 900 mm
Materiale i håndtak - Tre
Vekt - 1330 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918008484
Elnummer
8851172
Leverandørens varenummer
971
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Skaftlengde:
900 mm
Materiale i håndtak:
Tre
Vekt:
1330 kg
Krafse/fyllhakke og skaft