Ensto Nor AS - Løfteskrev 1-part 1 KRX-7 - KRX-7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bygglengde - 400 m
Bredde - 25 mm
Rund utførelse - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918007791
Elnummer
8836228
Leverandørens varenummer
KRX-7
Typebeskrivelse
Kabeltrommelutstyr
Bygglengde:
400 m
Bredde:
25 mm
Rund utførelse:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Nyttelastkapasitet:
1300 kg
Løfteskrev type 1KRX. 1-part for kabeltromler Denne enkle løftestroppen er bygget sammen av kulelagersvivel med løfteløkke og vendbar sko forbundet med kortlenket kjetting. Kan løfte stående tromler fra den ene vangen uten at trommelen først veltes.


