Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - LÅSESPENNE A200 20MM - Låsespenne C256

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - LÅSESPENNE A200 20MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Klemme

  • For flenstykkelse - 0...0 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918028314

Elnummer

2800001

Leverandørens varenummer

Låsespenne C256

Typebeskrivelse

2800001

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Klemme

For flenstykkelse:

0...0 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Rør-/kabeldiameter:

0...0 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Bruddstyrke:

100 N

Låsespenne 3/4" C256, 100 stk.