Ensto Nor AS - Linebørste for aluminiumsline (Al)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Tråddiameter - 0 mm
Antall rader - 0
Lengde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918493990
Elnummer
8851075
Leverandørens varenummer
SRA 40
Typebeskrivelse
8851075
Materiale
Stål
Tråddiameter
0 mm
Antall rader
0
Lengde
150 mm
Linebørste for aluminiumsline, hengslet aluminiumsskall med rustfri stål V2A bust. Blå for Al-leder.