Ensto Nor AS - Måleapparat KDM 45 - KDM 45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Måler
Område for motstandsmåling - nei
Kabeldiameter - 0...0 mm
Maks målbar ledningslengde - 9999 m
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494782
Elnummer
8856294
Leverandørens varenummer
KDM 45
Typebeskrivelse
8856294
Indikering:
Måler
Område for motstandsmåling:
nei
Kabeldiameter:
0...0 mm
Maks målbar ledningslengde:
9999 m
Kontinuitetstest:
nei
Manuell kabellengde måleinstrument. Manuell kabel- og linelengde måleinstrument med måleområde opp til 9999,99 m. Nøyaktighet +/- 2,0 %. Sidelengs åpner for endeløs måling av kabler og liner. Konstant fjærtrykk og finjustering. For 5-45 mm kabel.


