Ensto Nor AS - Målestang 12m M-40 - M-40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Isolérstang
Bruksområde - Friluftanlegg
Total lengde - 0...0 mm
Nedsenkingsdybde - 0 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494843
Elnummer
8880313
Leverandørens varenummer
M-40
Typebeskrivelse
8880313
Enhetstype:
Isolérstang
Bruksområde:
Friluftanlegg
Total lengde:
0...0 mm
Nedsenkingsdybde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Maks. Hodelast:
0 kg
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
nei
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja


