Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - Masteklave justerbar SH571.2 - SH571.2

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Masteklave justerbar SH571.2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Diameter - 260 mm

  • Lengde - 310 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438100300661

Elnummer

2837025

Leverandørens varenummer

SH571.2

Typebeskrivelse

2837025

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Diameter:

260 mm

Lengde:

310 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Fleksibel masteklave for trestolpe. Maks diameter på stolpe 260mm. 20mm pinnebolter