Ensto Nor AS - MDUANA-NE skjøt 3/4X95-240mm² skjøt 1kv med mekaniske skjøtehylser. - NO1170186

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - MDUANA-NE skjøt 3/4X95-240mm² skjøt 1kv med mekaniske skjøtehylser.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918023555

Elnummer

1170186

Leverandørens varenummer

NO1170186

Typebeskrivelse

Skjøter 1KV

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

95...240 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

nei

For 3- og 4-leder plast-/papirisolert 1 kV kabel Raychem Den papirisolerte kabelen bygges om til en plastisolert kabel ved bruk av oljebestandig krympeslange og kabelskritt. Deretter skjøtes den papirisolerte kabelen til plastkabelen med skjøtehylser med tett midtvegg. Primærisolasjonen gjenopprettes med tykkveggede og limbelagte krympeslanger. Ved skjøting av 4-leder plastisolert kabel mot 3-leder papirisolert kabel, plasseres jordlederen på kabelens blykappe med innskjøting av jordlisse som loddes til blykappen og armeringen. Ytre korrosjons og mekanisk forsterkning sikres med en tykkvegget, limbelagt krympeslange. Ved skjøting av 3-leder med konsentrisk skjerm monteres et Cu nett over hele skjøteområdet. Skjøtesettes leveres uten jordlisse og skjøtehylser. Skjøtesettet er testet iht Raychem spesifikasjon PPS 3013, og tilfredsstiller de fleste nasjonale og internasjonale forskrifter som IEC, BS og VDE. For 3- og 4-leder plast-/papirisolert 1 kV kabel. Leveres komplett med mekaniske skjøtehylser.