Ensto Nor AS - MEK.K.SKO BLMT 185-400-13AL/CU - E20798-000

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - MEK.K.SKO BLMT 185-400-13AL/CU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund / sektorformet

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 185...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 185...400 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13

  • Materiale - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918028611

Elnummer

2047912

Leverandørens varenummer

E20798-000

Typebeskrivelse

Skrukabelsko, bimetall

Tverrsnittsform:

Rund / sektorformet

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

185...400 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

185...400 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

13

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Antall festehull:

1

Hylseform:

Kort

Farge:

Andre

Fordeler: - Ingen spesialverktøy - Tverrsnitt 25-630 mm2 - Bolthodene ryker ved rett moment - Fortinnet for AL/Cu leder - Rund- og sektorformet leder - Ingen rundpressing - Testet iht. IEC 61238-1