Ensto Nor AS - MEK.K.SKO BLMT 185-400-17AL/CU - F55650-000

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - MEK.K.SKO BLMT 185-400-17AL/CU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 185...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 185...400 mm²

  • Spenningsområde - Til 36 kV

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 185...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SM - 185...400 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918028628

Elnummer

2047913

Leverandørens varenummer

F55650-000

Typebeskrivelse

Skrukabelsko, bimetall

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

185...400 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

185...400 mm²

Spenningsområde:

Til 36 kV

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

185...400 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

185...400 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

2

Med loddeøre:

nei

Fordeler: - Ingen spesialverktøy - Tverrsnitt 25-630 mm2 - Bolthodene ryker ved rett moment - Fortinnet for AL/Cu leder - Rund- og sektorformet leder - Ingen rundpressing - Testet iht. IEC 61238-1