Ensto Nor AS - MEK.K.SKO BLMT 500-630-13AL/CU - 1951736-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 500...630 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 500...630 mm²
Spenningsområde - Til 36 kV
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 500...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM - 500...630 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918032182
Elnummer
2047915
Leverandørens varenummer
1951736-3
Typebeskrivelse
MEK.K.SKO BLMT 500-630-13AL/CU
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
500...630 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
500...630 mm²
Spenningsområde:
Til 36 kV
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
500...630 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
500...630 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei


