Ensto Nor AS - MEK. SKJØTEH.BSM 095-240 VEGG - 695012N001

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - MEK. SKJØTEH.BSM 095-240 VEGG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...240 mm²

  • Spenningsområde - Til 36 kV

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 95...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024972

Elnummer

2047901

Leverandørens varenummer

695012N001

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser, bimetall

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

95...240 mm²

Spenningsområde:

Til 36 kV

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

95...150 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

4

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Fordeler: - Ingen spesialverktøy - Tverrsnitt 25 - 630 mm² - Boltene ryker ved rett moment - Fortinnet for Al/Cu leder - Rund- og sektorformet leder - Testet iht. IEC 61238-1