Ensto Nor AS - MEK. SKJØTEH.BSM 185-400 VEGG - 2107832-1

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - MEK. SKJØTEH.BSM 185-400 VEGG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 150...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 150...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 150...400 mm²

  • Spenningsområde - Til 36 kV

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 150...400 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024989

Elnummer

2047902

Leverandørens varenummer

2107832-1

Typebeskrivelse

Skruskjøtehylser, bimetall

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

150...400 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

150...400 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

150...400 mm²

Spenningsområde:

Til 36 kV

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

150...400 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

150...400 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Med isolasjon:

nei

Med loddeøre:

nei

Fordeler: - Ingen spesialverktøy - Tverrsnitt 25 - 630 mm² - Boltene ryker ved rett moment - Fortinnet for Al/Cu leder - Rund- og sektorformet leder - Testet iht. IEC 61238-1