Ensto Nor AS - MEK.SKJ.HYLSE LV 6-35MM2 MSHL- - 539648-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 6...35 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 6...35 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368624616
Elnummer
2047896
Leverandørens varenummer
539648-000
Typebeskrivelse
HEL-4899-ZAK-R
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
6...35 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
6...35 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
nei
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei


