Ensto Nor AS - Merkeskilt PEM242.100 100A - PEM242.100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Blå
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677400568
Elnummer
2864831
Leverandørens varenummer
PEM242.100
Typebeskrivelse
2864831
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Blå
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Vannfast:
nei
Symbol:
Andre
Bredde:
145 mm
Høyde:
60 mm
Diameter:
0 mm
Tykkelse:
1,5 mm
Type feste:
Andre
Med montasjemateriell:
nei
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei