Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - Merkeskilt PEM242.25 25A - PEM242.25

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Merkeskilt PEM242.25 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Blå

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677411830

Elnummer

2864828

Leverandørens varenummer

PEM242.25

Typebeskrivelse

2864828

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Blå

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Vannfast:

nei

Symbol:

Andre

Bredde:

145 mm

Høyde:

60 mm

Diameter:

0 mm

Tykkelse:

1,5 mm

Type feste:

Andre

Med montasjemateriell:

nei

Sammenleggbar:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Merkeskilt til stolpesikringsbrytere 1 kV for sikringsstrrelse 25A