Ensto Nor AS - METNA 3/4x25-50mm² mekanisk - NO1167708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledninger - 4...4
Modell / utførelse - Varmkrymp
Spenningsområde - 0,6/1 kV
Nominellt tverrsnitt fra/til - 25...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918004943
Elnummer
1167708
Leverandørens varenummer
NO1167708
Typebeskrivelse
Endeavslutninger 1KV
Antall ledninger:
4...4
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Spenningsområde:
0,6/1 kV
Nominellt tverrsnitt fra/til:
25...50 mm²
For 3- og 4-leder plastisolert 1 kV kabel For å hindre at faseisolasjonen på plastisolerte kabler brytes ned av sollys (UV), monteres en tynnvegget UV bestandig krympeslange over faseisolasjonen. For å sikre mot fuktinntrengning monteres et limbelagt kabelskritt i overgangen mot kabelen og fasene merkes med egen krympeslange. Faseslangen har en lengde på 0,7 m pr fase (2,1 m for 3-leder og 2,8 m for 4-leder). Det kan også leveres med endehette. - Ingen spesialverktøy - Fortinnet for AL/Cu leder - Rund- og sektorformet leder - Testet iht. IEC 61238-1