Ensto Nor AS - MGRP 165609 CUBO M KAPSLING - MGRP165609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 160 mm
Høyde - 560 mm
Dybde - 90 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677165726
Elnummer
2511622
Leverandørens varenummer
MGRP165609
Typebeskrivelse
2511622
Bredde:
160 mm
Høyde:
560 mm
Dybde:
90 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7001
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Antall dører:
1
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


