Ensto Nor AS - MRTK-3311 12kV 25-95 Al/Cu - CZ5643-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 25...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368137215
Elnummer
1167331
Leverandørens varenummer
CZ5643-000
Typebeskrivelse
MXSU-3311
Nominell spenning U0U (Um):
6/10 (12) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
25...95 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
N(A)2XY
Forbindelsestilbehør:
Skjøtestykke med skruer
Halogenfri:
nei