Ensto Nor AS - Mutterkrok M16 PD 3.3 - PD3.3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 16
Lengde - 200 mm
Høyde krok - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677406355
Elnummer
2881550
Leverandørens varenummer
PD3.3
Typebeskrivelse
PD3.3
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
16
Lengde:
200 mm
Høyde krok:
38 mm
Gjengestørrelse i tommer:
#10


