Utgått

Ensto Nor AS - NAD5B.W-L3 AVGR. M/LEDNING T5 - NAD5B.W-L3

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - NAD5B.W-L3 AVGR. M/LEDNING T5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Mekanisk koding - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677114465

Elnummer

1559554

Leverandørens varenummer

NAD5B.W-L3

Typebeskrivelse

Plugger, støpsler, koblingsstykker

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Mekanisk koding:

Ja

Låsemekanisme:

Integrert I plugg

Lengde:

47 mm

Høyde:

200 mm

Bredde:

57 mm

Enstonet hurtigkablingssystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i kontor og næringsbygg. Systemet består av: Kabelsett, avgreningsblokker, avgreningsbokser og bryterbokser. Enstonet kan også integreres med flatkabelsystem FLATNET