Ensto Nor AS - NAL330M25040B 3G2,5 4M SORT - NAL330M25040B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Total lengde - 4000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677727344
Elnummer
1559916
Leverandørens varenummer
NAL330M25040B
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Total lengde:
4000 mm
Mekanisk koding:
Ja
Enstonet hurtigkablingssystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i kontor og næringsbygg. Systemet består av: Kabelsett, avgreningsblokker, avgreningsbokser og bryterbokser. Enstonet kan også integreres med flatkabelsystem FLATNET


