Ensto Nor AS - NAL330M25070 3G2,5 7M HVIT - NAL330M25070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Total lengde - 7000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677717406
Elnummer
1560310
Leverandørens varenummer
NAL330M25070
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Total lengde:
7000 mm
Mekanisk koding:
Ja
Et Ensto Nor AS-produkt
Oppdag Ensto Nor AS-serien


