Ensto Nor AS - NAL510M15010 5G1,5 1M HVIT - NAL510M15010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Utførelse side 1 - Støpsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677718083
Elnummer
1559790
Leverandørens varenummer
NAL510M15010
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse side 1:
Støpsel
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
1000 mm
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
9...9 mm
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Halogenfri:
nei
Et Ensto Nor AS-produkt
Oppdag Ensto Nor AS-serien


