Utgått

Ensto Nor AS - NAP300 2X2STIKK. 3PHVIT+3PSORT - NAP300

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - NAP300 2X2STIKK. 3PHVIT+3PSORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Flensstørrelse - Andre

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Hvit

  • Nominell strøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677701078

Elnummer

1559701

Leverandørens varenummer

NAP300

Typebeskrivelse

Plugger, støpsler, koblingsstykker

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Flensstørrelse:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Hvit

Nominell strøm:

16 A

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Andre

RAL-nummer:

9010

Antall poler:

3

Nominell spenning:

250 V

Enstonet hurtigkablingssystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i kontor og næringsbygg. Systemet består av: Kabelsett, avgreningsblokker, avgreningsbokser og bryterbokser. Enstonet kan også integreres med flatkabelsystem FLATNET