Ensto Nor AS - NBD5B.S AVGR. M/LEDNING T5 - NBD5B.S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type fordeler - T-fordeler
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677700545
Elnummer
1559555
Leverandørens varenummer
NBD5B.S
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type fordeler:
T-fordeler
Antall innganger:
1
Antall utganger:
2
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
80 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Lengde:
47 mm
Høyde:
30 mm
Bredde:
47 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Integrert


