Ensto Nor AS - NF25SE AVGRENING 7-POL LILLA - NF25SE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 690 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Faseuttak - L1-L3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611718199240
Elnummer
1560057
Leverandørens varenummer
NF25SE
Typebeskrivelse
Flatkabler for avgreningsadapter
Merkespenning:
690 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Faseuttak:
L1-L3
Type integrert kobling:
Uten
Tilkoblingstype rundleder:
Skrukobling
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
2,5...2,5 mm²
Kapslingsfarge:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
90 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Brannlast:
0,47 kWh
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
75 mm
Høyde:
41 mm
Bredde:
39 mm