Ensto Nor AS - NF2E AVGRENING 2-POL BUS LILLA - NF2E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Faseuttak - Velgbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611718199264
Elnummer
1560118
Leverandørens varenummer
NF2E
Typebeskrivelse
Flatkabler for avgreningsadapter
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Faseuttak:
Velgbar
Type integrert kobling:
Uten
Tilkoblingstype rundleder:
Skrukobling
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
1,5...1,5 mm²
Polmerking:
1+, 2-
Kapslingsfarge:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
90 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Brannlast:
0,14 kWh
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
21 mm
Høyde:
41 mm
Bredde:
39 mm


