Ensto Nor AS - Nummerert koblingsplint i kapsling 20pol skrue/skrue 1mm IP66. - LN130601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
LSA - nei
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100171469
Elnummer
6934118
Leverandørens varenummer
LN130601
Typebeskrivelse
6934118
Monteringsmetode:
Påvegg
LSA:
nei
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Farge:
Grå
Høyde:
125 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
35 mm
Ensto Connexio er et konsept bestående av komplette koblingsbokser med plint- og skruekontakter, for telecom og sikkerhetsnett. Alt av materiell er tilrettelagt for halogenfri installasjon. Laget for montasje i ekstremt tøffe miljøer.


