Ensto Nor AS - Nummerert tilkobling i kapsling 20pol koblingsplint med sabotasjekontakt for tele og alarminstall. - LN230609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med kontakt - Ja
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Med kroneplinter
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6438100193355
Elnummer
6934136
Leverandørens varenummer
LN230609
Typebeskrivelse
6934136
Med kontakt:
Ja
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Med kroneplinter
Materiale:
Plast
Høyde:
138 mm
Bredde:
58 mm
Dybde:
50 mm
Ensto Connexio er et konsept bestående av komplette koblingsbokser med plint- og skruekontakter, for telecom og sikkerhetsnett. Alt av materiell er tilrettelagt for halogenfri installasjon. Laget for montasje i ekstremt tøffe miljøer.