Ensto Nor AS - Nummerfeste PEM216 250x30x3mm - PEM216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bøyle
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677400421
Elnummer
2864820
Leverandørens varenummer
PEM216
Typebeskrivelse
PEM216
Type tilbehør/reservedel:
Bøyle
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Blank
Festeskinne for merkeskilt til stolpesikringsbrytere 1 kV


