Ensto Nor AS - OMBS2 3/1 12kv 25-95mm² 24kv 10-95mm² faselengde 2m - OMBS2

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - OMBS2 3/1 12kv 25-95mm² 24kv 10-95mm² faselengde 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 3

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918028802

Elnummer

1166722

Leverandørens varenummer

OMBS2

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall ledere:

3

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

Ja

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

Nominellt tverrsnitt:

10...95 mm²

Ombygging av 3-leder kabel til 3 stk 1-ledere med faselengde 2 meter.