Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - OMBS4 3/1 12kv 10-16mm² faselengde 1 m - OMBS4

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - OMBS4 3/1 12kv 10-16mm² faselengde 1 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 3

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918003113

Elnummer

1166726

Leverandørens varenummer

OMBS4

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall ledere:

3

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

Nominellt tverrsnitt:

10...16 mm²

Ombygging av 3-leder kabel til 3 stk 1-ledere med faselengde 1 meter. For bruk til skjermede kontakter.