Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - Ombyggingssett 3/1 12/24 10-16 1m - OMBS5

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Ombyggingssett 3/1 12/24 10-16 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 3

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918025917

Elnummer

1167727

Leverandørens varenummer

OMBS5

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall ledere:

3

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

Nominellt tverrsnitt:

10...16 mm²

Ombyggingssettet bygger om en 3-leder kabel 12- eller 24kV til 3 stk 1-ledere. Dette settet må brukes om man ønsker å benytte 1-leder skjøter. Faselengde 1 eller 2 meter. Settet inneholder alle nødvendige komponenter og montasjebeskrivelse.