Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - Ombyggingssett 3/1 24 95-240 2m - NO1167801

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Ombyggingssett 3/1 24 95-240 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 3

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918499190

Elnummer

1167801

Leverandørens varenummer

NO1167801

Typebeskrivelse

1167801

Antall ledere:

3

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

Nominellt tverrsnitt:

95...240 mm²

Ombygging av 3-leder kabel til 3 stk 1-ledere med faselengde 2 meter. Brukes om man ønsker å benytte berøringssikre kontakter eller 1-leder endeavslutninger på 3-leder kabel.