Ensto Nor AS - Oppforingssett pexkabel 12kv 25-50mm² 24kv 10mm² - NO1187695

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Oppforingssett pexkabel 12kv 25-50mm² 24kv 10mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 10...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918023708

Elnummer

1187695

Leverandørens varenummer

NO1187695

Typebeskrivelse

NO1187695

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Papir/Kunststoff

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

10...50 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

nei

Brukes ved behov for oppforing av pex isolert kabel 1- og 3-leder. 12kv 25-50mm² 24kv 10mm²