Utgått

Ensto Nor AS - P3MV12A 95MM2 OFF - NO1179084

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - P3MV12A  95MM2             OFF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918015802

Elnummer

1179084

Leverandørens varenummer

NO1179084

Typebeskrivelse

1179084

Offshore kabel endeavslutning 6/10 kV(12) 3 leder. Offshore cable termination 6/10 kV(12) three core Endeavslutning for topside høyspentkabler 6/10 kV (12) 3 leder Dette er den tradisjonelle høyspent kabelavslutningen fra ENSTO Nor AS med følgende fordeler: •Spesielt konstruert for offshorekabel •Lang krypestrømvei •God tetting mot kabel og kabelsko •Faselengde fra skritt til kabelsko kan varieres •Alltid førsteklasses resultat •Enkel å montere •Godt illustrert norsk/engelsk montasjebeskrivelse •Lang driftserfaring garanterer for lang levetid. Kabelsko type YCA fabrikat Burndy er vedlagt i alle endeavslutningsettene. > 95 mm² standard hull M12 < 120 mm² standard hull M16 For pressbakke tabell se Ensto Nors hovedkatalog. Termination for topside medium voltage cables 6/10 kV (12) three core This is the traditional medium voltage cable termination from Ensto Nor AS with following benefits: •Specially constructed for offshore cable •Long creepage length •Excellent sealing between termination and cable lug •Length of phase from cable crutch to cable lug can be changed •Always excellent result •Easy to install •Well illustrated Norwegian/English installation instructions •Durability guarantied by proven performance Lug type YCA from Burndy is supplied in all terminations > 95 mm² standard hole M12 < 12 mm² standard hole M16 Hipress die table see ENSTO Nor's main catalogue.