Ensto Nor AS - Pinneskrue M24x280mm SOT78.2 - SOT78.2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 24
Lengde - 280 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677434532
Elnummer
2881582
Leverandørens varenummer
SOT78.2
Typebeskrivelse
2881582
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
24
Lengde:
280 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Helgjenget:
nei
Benyttes sammen med distansekrok SOT74.